pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17003.G Deviatore 1P 16AX 2M grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17003.G Deviatore 1P 16AX 2M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352084247

Codice prodotto

VIW17003.G

Cod. produttore

17003.G

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

7015

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

21.8 mm

Profondità di incasso:

23.3 mm

Altezza del dispositivo:

50.1 mm

Profondità del dispositivo:

32.5 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~, grigio - 2 moduli ridotti