VIMAR SPA - VIW16850.B RIVELATORE IR KNX BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - -56...56 °
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352390287
Codice prodotto
VIW16850.B
Cod. produttore
16850.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
-56...56 °
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
9001
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Trasparente:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
45 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Angolo di rilevamento verticale:
-30...6 °