pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16803.B SCATOLA DA TAVOLO 3M BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16803.B SCATOLA DA TAVOLO 3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352147553

Codice prodotto

VIW16803.B

Cod. produttore

16803.B

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9001

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

77.4 mm

Larghezza del dispositivo:

122.8 mm

Altezza del dispositivo:

71.2 mm

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 3 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea