pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16772 Supporto 2M per pannelli

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16772 Supporto 2M per pannelli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352082489

Codice prodotto

VIW16772

Cod. produttore

16772

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto 2M per pannelli. Supporto 2 moduli (1+1 sovrapposti), con viti, per installazione su pannelli, grigio