pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16719 Supporto 18M +viti

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16719 Supporto 18M +viti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 6

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352117013

Codice prodotto

VIW16719

Cod. produttore

16719

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Supporto 18 moduli (6+6+6), con viti, per scatola da incasso V71321 oscatola da parete 09921, grigio