pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16450 TORCIA + presa ricarica 230V grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 2

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352002098

Codice prodotto

VIW16450

Cod. produttore

16450

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica, grigio - 2 moduli