pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16433.R.B Spia prismatica diffusore rosso bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16433.R.B Spia prismatica diffusore rosso bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352100299

Codice prodotto

VIW16433.R.B

Cod. produttore

16433.R.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

3001

Trasparente:

no

Spia prismatica per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusorerosso, bianco. Fornita senza lampada