pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16431 Spia diffusore bianco grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16431 Spia diffusore bianco grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352002586

Codice prodotto

VIW16431

Cod. produttore

16431

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Spia per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore bianco, grigio. Fornita senza lampada