VIMAR SPA - VIW16420 Suoneria elettronica 3 sequenze 12V g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Alternato
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352001848
Codice prodotto
VIW16420
Cod. produttore
16420
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Alternato
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale,ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 Vd.c. (SELV), grigio - 2 moduli