VIMAR SPA - VIW16408.B Ronzatore 230V 50-60Hz bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352030497
Codice prodotto
VIW16408.B
Cod. produttore
16408.B
Produttore
VIW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco



