VIMAR SPA - VIW16405 Ronzatore 12V 50-60Hz grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352002562
Codice prodotto
VIW16405
Cod. produttore
16405
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.67 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, grigio