VIMAR SPA - VIW16405.B Ronzatore 12V 50-60Hz bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Volume - 75 dB 
- Colore del corpo - Bianco 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352030275
Codice prodotto
VIW16405.B
Cod. produttore
16405.B
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.67 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA, bianco