VIMAR SPA - VIW16400 Suoneria 12V 50Hz grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352002548
Codice prodotto
VIW16400
Cod. produttore
16400
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA. grigio



