pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16365.1 Presa RJ45 R&M Cat5e UTP grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16365.1 Presa RJ45 R&M Cat5e UTP grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (4)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352101609

Codice prodotto

VIW16365.1

Cod. produttore

16365.1

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (4)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Grigio

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

8

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Morsetto

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Codifica a colori:

Presa RJ45 con connettore R&M Freenet system Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante, grigio.