pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16334.B PRESA HDMI 2.1B BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Impiego - HDMI

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352420649

Codice prodotto

VIW16334.B

Cod. produttore

16334.B

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego:

HDMI

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

24.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.8 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, bianco