pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16331.B Presa coassiale tipo F femmina bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Copertura - Nessuno

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352088962

Codice prodotto

VIW16331.B

Cod. produttore

16331.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9001

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F, bianco. Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654