pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16330 Resistenza terminale 75ohm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16330 Resistenza terminale 75ohm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Antenna / Parabola

  • Resistenza - 75 Ohm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352075702

Codice prodotto

VIW16330

Cod. produttore

16330

Produttore

VIW

Applicazione:

Antenna / Parabola

Resistenza:

75 Ohm

Resistenza terminale Z 75 ohm per chiusura linea prese TV-RD-SAT, per frequenze fino a 2400 MHz