pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16290.B Presa per rasoio 230V bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16290.B Presa per rasoio 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352068049

Codice prodotto

VIW16290.B

Cod. produttore

16290.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

74.8 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

54.5 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9001

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

54.5 mm

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), conconnettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio. Permetteil passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mAmax)