pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16190 Pulsante targh. 1P NO 10A 12-24V grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352000988

Codice prodotto

VIW16190

Cod. produttore

16190

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

28 mm

Altezza:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2