VIMAR SPA - VIW16180.CU.B Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Funzionamento - Pulsante 
- Con illuminazione - no 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
- Numero di azionatori - 0 
Confezione
- 20 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352067684
Codice prodotto
VIW16180.CU.B
Cod. produttore
16180.CU.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9001
Profondità del dispositivo:
32.8 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
24.8 mm
Altezza del dispositivo:
50.1 mm