pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16165.CU.B INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIFIC. BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16165.CU.B INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIFIC. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352067608

Codice prodotto

VIW16165.CU.B

Cod. produttore

16165.CU.B

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Altri

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9001

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

24.8 mm

Profondità di incasso:

32.8 mm

Altezza del dispositivo:

50.1 mm

Profondità del dispositivo:

32.8 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000, bianco