VIMAR SPA - VIW16080.F PULSANTE 1PNO 10A GENERICO LUM.TE GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352005556
Codice prodotto
VIW16080.F
Cod. produttore
16080.F
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì