pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16005.B DEVIATORE 1P 16AX BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352058736

Codice prodotto

VIW16005.B

Cod. produttore

16005.B

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

No

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

24.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.5 mm

Profondità di incasso:

23.3 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~, bianco