VIMAR SPA - VIW16001 Interruttore 1P 16AX grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare 
- Funzionamento - Basculante / pulsante 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Grigio 
- Composizione - Elemento modulare per serie civili 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352002807
Codice prodotto
VIW16001
Cod. produttore
16001
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
24.8 mm
Profondità di incasso:
23.3 mm
Altezza del dispositivo:
50.1 mm
Profondità del dispositivo:
36.5 mm



