VIMAR SPA - VIW14913 Contenitore IP55 12M 4x3 verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 12
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352128958
Codice prodotto
VIW14913
Cod. produttore
14913
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
12
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
66 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
269 mm
Contenitore da parete IP55, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)



