VIMAR SPA - VIW14839 CONTENITORE IP40 16M 4X4 ORIZZONTALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 16
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352121799
Codice prodotto
VIW14839
Cod. produttore
14839
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
16
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
442 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 16 moduli Eikon e Plana (4+4+4+4 in orizzontale)