VIMAR SPA - VIW14833 Contenitore IP40 12M 4x3 verticale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 12
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352128910
Codice prodotto
VIW14833
Cod. produttore
14833
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
12
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
197 mm
Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon e Plana (4+4+4 inverticale)



