VIMAR SPA - VIW14832 Contenitore IP40 8M 4x2 verticale


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 8
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352128859
Codice prodotto
VIW14832
Cod. produttore
14832
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
8
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
140 mm
Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon e Plana (4+4 in verticale)