VIMAR SPA - VIW14817 CONTENITORE IP40 14M 2X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 14
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
7 PZ
EAN
8007352121713
Codice prodotto
VIW14817
Cod. produttore
14817
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
14
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
442 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 14 (2+2+2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale