pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14814 Contenitore IP40 8M 2x4

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 8

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352121676

Codice prodotto

VIW14814

Cod. produttore

14814

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

8

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

54.5 mm

Larghezza del dispositivo:

238 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 8 (2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale