VIMAR SPA - VIW14813 Contenitore IP40 6M 2x3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 6
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352121652
Codice prodotto
VIW14813
Cod. produttore
14813
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
6
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
204 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 6 (2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale