VIMAR SPA - VIW14802 CONTENITORE IP40 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Con placca - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352108004
Codice prodotto
VIW14802
Cod. produttore
14802
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Con placca:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
54.5 mm
Larghezza del dispositivo:
68 mm
Altezza del dispositivo:
83 mm
Contenitore da parete IP40, 2 moduli Eikon, Arké e Plana