PHOENIX CONTACT - MACX MCR-SL-2NAM-T ISOLATORE GALVANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di alimentazione elettrica - altri
tensione di alimentazione nominale per DC - 19.2÷30 V
numero di ingressi secondo NAMUR - 2
numero di canali - 2
esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046356491969
Codice prodotto
PJ2865036
Cod. produttore
2865036
Produttore
PHC2865036
tipo di alimentazione elettrica:
altri
tensione di alimentazione nominale per DC:
19.2÷30 V
numero di ingressi secondo NAMUR:
2
numero di canali:
2
esecuzione del collegamento elettrico:
raccordo a vite
numero di ingressi, a potenziale zero:
2
tensione di commutazione:
30 V
corrente di commutazione:
0.05 A
circuito d’uscita relè contatto di chiusura:
0
circuito d’uscita relè contatto invertitore:
0
numero di circuiti d’uscita transistor a potenziale zero:
1
numero di circuiti d’uscita transistor pnp:
1
numero di circuiti d’uscita transistor npn:
0
numero di circuiti d’uscita transistor antivalente:
0
numero di circuiti d’uscita accoppiatore ottico:
0
uscita di segnalazione guasti:
No
a sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:
No
separazione galvanica tra gli ingressi:
No
separazione galvanica tra ingresso e uscita:
Sì
separazione galvanica tra uscita e uscita:
Sì
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri:
Sì
adatto per funzioni di sicurezza:
Sì
livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
senza
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
112.5 mm
assorbimento di potenza:
0.8 W
temperatura d’esercizio:
-40÷70 °C
forma dell\'apparecchio:
apparecchio da incasso
Tipo di montaggio:
altri
profondità:
113.7 mm
grado di protezione (IP):
IP20


