VIMAR SPA - VIW14621 SUPPORTO 21M +VITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio con vite
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352116979
Codice prodotto
VIW14621
Cod. produttore
14621
Produttore
VIW
Tipologia:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
3
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico


