pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14457.SL Lettore transponder esterno KNX Silver

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352373501

Codice prodotto

VIW14457.SL

Cod. produttore

14457.SL

Produttore

VIW

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Colore:

Argento

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vd.c. (SELV), Silver - 3 moduli. Fornito senza carta a transponder