VIMAR SPA - VIW14440.SL Termostato elettronico 230V Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Valore differenziale - 0...1 K
Temperatura leggibile - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352311824
Codice prodotto
VIW14440.SL
Cod. produttore
14440.SL
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Valore differenziale:
0...1 K
Temperatura leggibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
44.3 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
52.2 mm