VIMAR SPA - VIW14387.R.SL Spia prismatica rosso Silver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - E10
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352321434
Codice prodotto
VIW14387.R.SL
Cod. produttore
14387.R.SL
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
E10
Numero di moduli:
2
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Argento
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
3 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
3001
Trasparente:
no