pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14380.SL SUONERIA ELETTRON. 3 SEQUENZE 12V SILVER

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - DC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352319677

Codice prodotto

VIW14380.SL

Cod. produttore

14380.SL

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz e 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli, silver (argento)