pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW14373 SUONERIA 230V 50-60HZ BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352626850

Codice prodotto

VIW14373

Cod. produttore

14373

Produttore

VIW

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco