pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14350.LC.SL Presa ottica mono 9/125 LC Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14350.LC.SL Presa ottica mono 9/125 LC Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Colore - Altri

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352560864

Codice prodotto

VIW14350.LC.SL

Cod. produttore

14350.LC.SL

Produttore

VIW

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Colore:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, Silver