VIMAR SPA - VIW14339.14.SL Presa RJ45 Netsafe Cat6 FTP Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Colore - Argento
Installabile a incasso - sì
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352463196
Codice prodotto
VIW14339.14.SL
Cod. produttore
14339.14.SL
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Colore:
Argento
Installabile a incasso:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
39.8 mm



