VIMAR SPA - VIW14330.AB Presa 2P 6A 24V SELV antibatterico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Corrente nominale - 6 A
Con coperchio a cerniera - no
Numero RAL (affine) - 9003
Colore metallizzato - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352499621
Codice prodotto
VIW14330.AB
Cod. produttore
14330.AB
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
6 A
Con coperchio a cerniera:
no
Numero RAL (affine):
9003
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Tensione nominale:
24 V
Profondità del dispositivo:
34.5 mm
Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm, materiale antibatterico, bianco. Per circuiti ausiliari