pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14302.01 Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14302.01 Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352400801

Codice prodotto

VIW14302.01

Cod. produttore

14302.01

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9003

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata,2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina(SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette ilpassaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)