pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14300.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10.6 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.2 dB

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352634961

Codice prodotto

VIW14300.10

Cod. produttore

14300.10

Produttore

VIW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10.6 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2.2 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

9.9 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

3.4 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, bianco