pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14298.60 Alimentatore USB C 60W PD bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14298.60 Alimentatore USB C 60W PD bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352738096

Codice prodotto

VIW14298.60

Cod. produttore

14298.60

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

44.8 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

42.35 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

1

Tensione di uscita:

5...20 V

Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli