pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14295.CC Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14295.CC Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352647015

Codice prodotto

VIW14295.CC

Cod. produttore

14295.CC

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli