pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14292 Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352765412

Codice prodotto

VIW14292

Cod. produttore

14292

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

0

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB frontale, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 1 modulo. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB