VIMAR SPA - VIW14291 Presa per rasoio verticale 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352403246
Codice prodotto
VIW14291
Cod. produttore
14291
Produttore
VIW
Composizione:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
82.5 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
144 mm
Con scatola da incasso:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
55.8 mm