pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14290 Presa per rasoio 230V bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14290 Presa per rasoio 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352118102

Codice prodotto

VIW14290

Cod. produttore

14290

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

67.3 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

49 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

51.5 mm

Unità di alimentazione 5 V 1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USBfrontali, alimentazione 100-230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli