VIMAR SPA - VIW14262.SL Presa SICURY 2P+T 15A Australia Silver


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard australiano AS/NZS 3112
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 15 A
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352318755
Codice prodotto
VIW14262.SL
Cod. produttore
14262.SL
Produttore
VIW
Modello:
Standard australiano AS/NZS 3112
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
15 A
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
9006
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
38.7 mm